Elko - USB og Euro stikk dobbel Plus - EKO07096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 110...240 V
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160709608
Elnummer
6630056
Leverandørens varenummer
EKO07096
Typebeskrivelse
6630056
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
110...240 V
Maks utgangsstrøm:
3000 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Aluminium
Frekvensområde:
50...60 Hz
RAL-nummer:
9006
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
ELKO dobbel Eurostikk med USB lader. Stikkontakten består av 2 uttak for Europlugg 2,5A, samt 2 stk ladeuttak med hhv USB A og USB C. USB laderen yter maksimalt 3A - 5V til sammen begge porter, og definerer under USB Fast Charger. Laderen har elektronisk overbelastningsvern og isolasjonsklasse III. Passer inn i standard veggboks, og i alle ELKO Plus og ELKO Plus OPTION rammer. Tilkobles begge faser.
Spenning: 100-240 VAC 50/60Hz
Utgangsspennning; 5 VDC +/-5%
Maksimalt forankoblet vern: 16A
Utgangseffekt USB ladere: 3A tilsammen på begge utganger.
Overbelastningsvern
Overpenningsvern
Isolasjonsklasse: III
IP20
Spenning: 100-240 VAC 50/60Hz
Utgangsspennning; 5 VDC +/-5%
Maksimalt forankoblet vern: 16A
Utgangseffekt USB ladere: 3A tilsammen på begge utganger.
Overbelastningsvern
Overpenningsvern
Isolasjonsklasse: III
IP20


