Elko - USB og Euro stikk dobbel Plus - EKO07097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 110...240 V
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160709707
Elnummer
6630057
Leverandørens varenummer
EKO07097
Typebeskrivelse
6630057
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
110...240 V
Maks utgangsstrøm:
3000 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Frekvensområde:
50...60 Hz
RAL-nummer:
9005
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Spenning: 100-240 VAC 50/60Hz
Utgangsspennning; 5 VDC +/-5%
Maksimalt forankoblet vern: 16A
Utgangseffekt USB ladere: 3A tilsammen på begge utganger.
Overbelastningsvern
Overpenningsvern
Isolasjonsklasse: III
IP20


