Elko - Utforingsring 2M for Flexi+ dobbelboks. 6mm for å oppnå ønsket høyde på boksen. - EKO07441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 6 mm
Diameter - 71 mm
Form - Oval
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160744104
Elnummer
1223813
Leverandørens varenummer
EKO07441
Typebeskrivelse
1223813
Justeringshøyde:
6 mm
Diameter:
71 mm
Form:
Oval
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
3 mm
Bredde:
71 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
nei
Utforingsring for dobbel Flexi+ boks. Høyden er 6mm, og den er sammenbyggbar.
Halogenfri
Glødetråd test: 850 ºC
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO.
Høyde 6mm.
Halogenfri
Glødetråd test: 850 ºC
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO.
Høyde 6mm.


