Utgått

Elko - Utforingsring 6mm 1.5 boks - 4046

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justeringshøyde - 6 mm

  • Diameter - 0 mm

  • Form - Rund

  • Bruksområde - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Flexi 20

EAN/GTIN

7020160404602

Elnummer

1223709

Leverandørens varenummer

4046

Typebeskrivelse

Utforingsring 6mm 1.5 b

Justeringshøyde:

6 mm

Diameter:

0 mm

Form:

Rund

Bruksområde:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Lengde:

90 mm

Bredde:

71 mm

Med lokk:

nei

Avgreningsring:

nei

Utforingsring for bokser. Høyden er 6 mm og den er sammenbyggbar.

Utforingsring for 1,5 boks.
Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC (krav i NO-SE-FI = 750 ºC)
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).
NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO. Høyde 6mm.