Utgått

Elko - Veggholder 1026 60W Hvit - EKO04009

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lampesokkel utenpåliggende

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Lampeholder (Fatning) - E27

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160400901

Elnummer

3015311

Leverandørens varenummer

EKO04009

Typebeskrivelse

3015311

Modell / utførelse:

Lampesokkel utenpåliggende

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Lampeholder (Fatning):

E27

Type feste:

Skrufeste

Med startertilkobling:

nei

Nippelgjenge:

Uten

Veggholder i plast. Passer for E27 sokkel.
Godkjent for max 60 W.

Veggholder E27.
4A / 250V Max 60W.
Skruterminaler
Kapslingsklasse: IP20
Polarhvit
Halogenfri