Elko - Vegguttak Plus 1XRJ45/UTP Cat6 I Alu Veggkontakt - 4818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Aluminium
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
EAN/GTIN
7020160481801
Elnummer
6942115
Leverandørens varenummer
4818
Typebeskrivelse
Plus 1XRJ45/UTP/kat.6 I
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Farge:
Aluminium
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
RAL-nummer:
9006
Tilkoblingstype:
LSA
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
Ja
Separat kabelavlastning:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
Ja
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
18 mm
ELKO Plus innfelt.
Uskjermet 1X8 kategori 6
Farge: Aluminium
LSA+ Terminering


