Elko - Vegguttak Plus 1XRJ45/UTP Cat6 I SO Veggkontakt - 4819
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Svart
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160481900
Elnummer
6942116
Leverandørens varenummer
4819
Typebeskrivelse
Plus 1XRJ45/UTP/kat.6 I
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Farge:
Svart
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
RAL-nummer:
9005
Tilkoblingstype:
LSA
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
Ja
Separat kabelavlastning:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
Ja
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
18 mm


