Utgått

Elko - Verktøy LSA ELKO - 4998

ELKO
KopierKopier
Elko - Verktøy LSA ELKO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for BNC-plugg - nei

  • Egnet for F-Kompressions-plugg - nei

  • Med laåseanorning - nei

  • Med skjæreanordning - nei

  • Med avisoleringsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160499806

Elnummer

8814766

Leverandørens varenummer

4998

Typebeskrivelse

Verktøy LSA ELKO

Egnet for BNC-plugg:

nei

Egnet for F-Kompressions-plugg:

nei

Med laåseanorning:

nei

Med skjæreanordning:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Egnet for D-Sub-plugg:

nei

Egnet for F-plugg:

nei

Egnet for LSA-Plus:

Ja

Egnet for RJ-plugg:

nei

Egnet for Svakstrømstilkobling:

Ja

Egnet for ST-plugg:

nei

Egnet for SC-plugg:

nei

Egnet for SMA-plugg:

nei

Egnet for LC-plugg:

nei

Egnet for MT-RJ-plugg:

nei

Et enkelt plastverktøy for terminering av LSA blokker.