Elko - WL Batteri sender 4 kanal - 4706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 4
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Wireless
EAN/GTIN
7020160470607
Elnummer
4541162
Leverandørens varenummer
4706
Typebeskrivelse
WL Batteri relè 4 kanal
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
4
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Grå
Rekkevidde:
100 m
Med manuell sender:
Ja
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
Ja
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei
tilkobles opp til fire eksterne potensialfrie pulsbrytere trykknapper og kan styre flere dimmere eller reléer, eller aktivere 4 forskjellige lysscenarier. Senderen kan også styre kombinasjoner av disse funksjonene. Programmering skjer med enkle tastetrykk.
Batteri 1. stk. 3V Lithium, CR2032
Batteri levetid 5 - 7 år, avhengig av bruk
(ca. 20 000 betjeninger)
Temperatur -5 °C til +50 °C
Luftfuktighet 20 % 95% ikke-kondenserende
RF frekvens 868 MHz


