Elko - WL Dim LN 250 GLE/1 - 5166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Trykknapp-plassering - nei
Bryterplassering - nei
Med manuell radiosender - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160516602
Elnummer
4541121
Leverandørens varenummer
5166
Typebeskrivelse
WL Dim LN 250 GLE/1
Trykknapp-plassering:
nei
Bryterplassering:
nei
Med manuell radiosender:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for pulsknapp:
nei
Egnet for persiennebryter:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:
nei
Egnet for omkobler:
nei
I kapslingen:
Ja
I stiftsokkelhus:
nei
Kretskort/modul:
nei
Strømforsyning:
230 V AC
Med radiokoder:
Ja
Med radiostyrt trykknapp:
nei
Antall reléer:
0
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Type feste:
Klemfeste
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Radiofrekvens:
886 MHz
Modulering:
AM
System med rullekoding:
nei
Kodelengde (Bit):
0
Antall kommandoer:
0
Dimmeren kan benyttes til å dimme ohmsk last, 230V halogen, elektronisk trafo, jernkjernetrafo og LED.
Dimmeren kan bare fungere som mottaker, og kan følgelig ikke styre andre Wireless produkter. Passende WL bryter kan være 4 kanals batteribryter el.nr: 45 411 30
Dimmeren passer perfekt i koblingsboks 79 el.nr: 12 385 79, da denne har egen festeanordning for dimmeren for en enkel installasjon.
Spenning: 230V
Sikres med max 16A
Ohmsk last: 250W
230V Halogen: 225W
Elektronisk trafo: 250VA
Magnetisk/jernkjernetrafo: 250VA
LED ihht til LED tabell - se www.elko.no


