Utgått

Elko - WL Pluggbar dim 250W Polarhvit - 4534

ELKO
KopierKopier
Elko - WL Pluggbar dim 250W Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Trykknapp-plassering - Ja

  • Bryterplassering - Ja

  • Med manuell radiosender - nei

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Wireless

EAN/GTIN

7020160453419

Elnummer

4541150

Leverandørens varenummer

4534

Typebeskrivelse

WL Pluggbar dim 250W PH

Trykknapp-plassering:

Ja

Bryterplassering:

Ja

Med manuell radiosender:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Grå

Egnet for dimmer:

Ja

Egnet for pulsknapp:

nei

Egnet for persiennebryter:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Strømforsyning:

230 V AC

Antall reléer:

0

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Type feste:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Stikkontakt med 250W dimmer. Enheten plugges i ekisterende stikk-/vegguttak.