Utgått

Elko - WL Relé 10Amp - 4707

ELKO
KopierKopier
Elko - WL Relé 10Amp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Trykknapp-plassering - Ja

  • Bryterplassering - Ja

  • Med manuell radiosender - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Wireless

EAN/GTIN

7020160470706

Elnummer

4541163

Leverandørens varenummer

4707

Typebeskrivelse

WL Relè 10Amp

Trykknapp-plassering:

Ja

Bryterplassering:

Ja

Med manuell radiosender:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Grå

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for pulsknapp:

nei

Egnet for persiennebryter:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:

nei

Egnet for omkobler:

nei

I kapslingen:

Ja

I stiftsokkelhus:

nei

Kretskort/modul:

nei

Strømforsyning:

230 V AC

Med radiokoder:

Ja

Med radiostyrt trykknapp:

Ja

Antall reléer:

1

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Type feste:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Radiofrekvens:

886 MHz

Modulering:

AM

System med rullekoding:

nei

Kodelengde (Bit):

0

Antall kommandoer:

0

Trådløs relé brukes til innbygging i installasjoner og apparater, som ønskes fjernbetjent med Wireless. Reléet kan
styres med Wireless bryter

Strømforsyning 110 - 230 V, 50/60 Hz (± 10 %)
Overbelastningsbeskyttelse Termisk sikring
Belastningsområde 110 - 127 V 230 V
- Ohmsk 1270 W 2300 W
- 230V Halogen 1100 W 2000 W
- Jernkjerne transformator 280 VA 500 VA
- Elektronisk transformator 280 VA 500 VA
- Lysstoffrør 500 VA 920 VA
- Ventilasjonsmotor 380 VA 690 VA
Nettsikring Maks. 10 A
Temperaturområde -5°C to +50°C
Luftfuktighet 20 % ¿ 95% ikke-kondenserende
Frekvens 868 MHz
Relé krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.