Elkutec - Berøringsbeskyttelse for gaffel og stiftskinne BS-5 5 Moduler - 50002494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Lengde - 90 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 5
Isolert - Ja
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071009109349
Elnummer
1643739
Leverandørens varenummer
50002494
Typebeskrivelse
1643739
Antall poler:
5
Lengde:
90 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.


