Elkutec - Endekappe EK 2-3 16mm² 2/3p Samleskinne - 161000349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 20 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009109387
Elnummer
1643735
Leverandørens varenummer
161000349
Typebeskrivelse
1643735
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
20 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.