Elkutec - FORDELINGSKINNE 2P FOR MTC - S-2L-9-1000/16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 112
Fordelingsmåling - 18 mm
Lengde - 1016 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071064000933
Elnummer
1606449
Leverandørens varenummer
S-2L-9-1000/16
Typebeskrivelse
FORDELINGSKINNE, 2P FOR MTC
Antall faser:
2
Antall poler:
112
Fordelingsmåling:
18 mm
Lengde:
1016 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Egnet for antall enheter:
56
Tverrsnitt:
10 mm²
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Type strømtilkobling:
Stift
Isolert:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue:
230 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


