Elkutec - FORDELINGSKINNE 3P FOR MTC - S-3L-9-1000/16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 112
Lengde - 1016 mm
Egnet for antall enheter - 56
Tverrsnitt - 16 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025221044066
Elnummer
1606450
Leverandørens varenummer
S-3L-9-1000/16
Typebeskrivelse
FORDELINGSKINNE, 3P FOR MTC
Antall faser:
3
Antall poler:
112
Lengde:
1016 mm
Egnet for antall enheter:
56
Tverrsnitt:
16 mm²
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Type strømtilkobling:
Stift
Isolert:
nei
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


