Ell - ELL Cover - Terracotta Lamina 63122 Terracotta - 100765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for - Innendørs bruk
Høyde - 240 mm
Bredde - 900 mm
Dybde - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714652000763
Elnummer
4910768
Leverandørens varenummer
100765
Typebeskrivelse
4910768
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for:
Innendørs bruk
Høyde:
240 mm
Bredde:
900 mm
Dybde:
1 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
ELL Cover - Lamina 63122 Terracotta
ProduktbladPDF


