Ny til lager!

Ell - ELL Front Golden Indoor Varmepumpe - 100859

KopierKopier
Ell - ELL Front Golden Indoor Varmepumpe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Singlesplitt

  • Virkemåte - Kjøling og oppvarming

  • Modell (innvendig enhet) - Vegg (høy)

  • Type kjølemiddel - R32

  • Kjølekapasitet - 1,32...4,31 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8713508794198

Elnummer

4910759

Leverandørens varenummer

100859

Typebeskrivelse

4910759

Modell / utførelse:

Singlesplitt

Virkemåte:

Kjøling og oppvarming

Modell (innvendig enhet):

Vegg (høy)

Type kjølemiddel:

R32

Kjølekapasitet:

1,32...4,31 kW

Omformerstyrt:

Ja

VRF-modell:

nei

Globalt oppvarmingspotensial (GWP):

0,434

Tilkoblingsspenning:

230 V

Antall faser:

1

Frekvens:

50 Hz

Beskyttelse av enheten:

1 A

Varmeeffekt:

0,88...4,4 kW

Høyde:

221 mm

Bredde:

920 mm

Dybde:

321 mm

Farge:

Andre

EER (kjøling):

8,5

COP (varmeapparat):

4,6

SEER (kjøling):

8,5

SCOP (oppvarming):

4,6

Antall viftetrinn:

5

Kjøleluftmengde:

425...850 m³/h

Varmeluftmengde:

425...850 m³/h

Tilgjengelig trykk:

1 Pa

Lydtrykknivå for kjøling:

19...53 dB(A)

Lydtrykknivå for oppvarming:

19...53 dB(A)

Lydeffektnivå:

19...53 dB(A)

Nominell diameter væskeledning:

1/4"

Nominell diameter sugeledning:

3/8"

Utvendig rørdiameter væskeledning:

6,35 mm

Utvendig rørdiameter, sugeledning:

9,52 mm

Avfuktningskapasitet:

1 l/h

Utvendig rørdiameter kondensavløp:

19 mm

Med luftrensefilter:

Ja

Med luktfilter:

nei

Med fjernkontroll:

Ja

Med trådløs fjernkontroll:

Ja

Med klokkeprogram/timer:

Ja

Utvidelsestype:

Innvendig

Innedel med tilkobling til uteluft:

Ja

Kondensvannpumpe inkludert:

nei

Vekt:

11,3 kg

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

ELL Front Golden Indoor