Ell - ELL Front Silver Indoor Varmepumpe - 100861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Singlesplitt
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Modell (innvendig enhet) - Vegg (høy)
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 1,32...4,31 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8713508794334
Elnummer
4910757
Leverandørens varenummer
100861
Typebeskrivelse
4910757
Modell / utførelse:
Singlesplitt
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Modell (innvendig enhet):
Vegg (høy)
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
1,32...4,31 kW
Varmeeffekt:
0,88...4,4 kW
Omformerstyrt:
Ja
VRF-modell:
nei
Globalt oppvarmingspotensial (GWP):
0,473
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Beskyttelse av enheten:
1 A
Høyde:
221 mm
Bredde:
920 mm
Dybde:
303 mm
Farge:
Andre
Antall viftetrinn:
5
Kjøleluftmengde:
350...850 m³/h
Varmeluftmengde:
350...850 m³/h
Lydtrykknivå for kjøling:
19...53 dB(A)
Lydtrykknivå for oppvarming:
19...53 dB(A)
Lydeffektnivå:
19...53 dB(A)
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
3/8"
Utvendig rørdiameter væskeledning:
6,35 mm
Utvendig rørdiameter, sugeledning:
9,53 mm
Avfuktningskapasitet:
1 l/h
Utvendig rørdiameter kondensavløp:
19 mm
Med luftrensefilter:
Ja
Med luktfilter:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
Ja
Med klokkeprogram/timer:
Ja
Utvidelsestype:
Utvendig
Innedel med tilkobling til uteluft:
Ja
Kondensvannpumpe inkludert:
nei
Vekt:
11,3 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


