Utgått

Elma - 2m/5,5mm probe til FlexScope 700 - 8062628

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - 2m/5,5mm probe til FlexScope 700

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 0 V

  • Målekretskategori - Andre

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445640164

Elnummer

8062628

Leverandørens varenummer

8062628

Typebeskrivelse

8062628

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

0 V

Målekretskategori:

Andre

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

0 A

2m/5,5mm probe til FlexScope 700