Utgått

Elma - 5m/5,5mm probe til Elma FlexScope 700 - 8024085

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - 5m/5,5mm probe til Elma FlexScope 700

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 0 V

  • Målekretskategori - Andre

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445640126

Elnummer

8024085

Leverandørens varenummer

8024085

Typebeskrivelse

8024085

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

0 V

Målekretskategori:

Andre

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

0 A

5m/5,5mm probe til Elma FlexScope 700