Elma - Airthings Pro- Elma Radondetektor med logging - 8023718

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Airthings Pro- Elma Radondetektor med logging

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Analog

  • Måling av elektriske felt - nei

  • Måling av elektromagnietske felt - nei

  • Datalogger - Ja

  • Grensesnitt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445687022

Elnummer

8023718

Leverandørens varenummer

8023718

Typebeskrivelse

Airthings Pro

Indikering:

Analog

Måling av elektriske felt:

nei

Måling av elektromagnietske felt:

nei

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Målingf av støtstrøm:

nei

Måling av lufthastighet:

nei

Måling av lyd:

nei

Måle volumstrøm:

nei

Måling av RF signal:

nei

Måling av radioaktiv stråling:

Ja

Elma Radondetektor Pro er favoritten blant profesjonelle bygnings sakkyndige, inneklimakonsulenter og andre som arbeider profesjonelt med dokumentasjon, forebyggelse og sikring mot radon. Elma Radon Pro er fullt AARST-NRPP sertifisert til det profesjonelle marked.

Elma Radon Pro er, utover alfa spektrometer diffusjonskammer til radonmåling, utstyrt med sensorer til fukt, temperatur og barometertrykk for en komplett inneklimamåling.

Elma Radondetektor Pro kan logge målte verdier og lagrede verdier kan evalueres direkte på Smartphone eller Tablet med Android og iOS og analyseres i dybden med den medfølgende CRA PC programvaren. Instrumentet kan monteres på standard kamerastativ for korrekt plassering midt i rommet og sikres med en standard Kensington lås.

Radondetektoren bare plasseres i det rommet som skal måles i og langtids- og korttids gjennomsnitt logges i instrumentet. Med profesjonell rapportprogramvare som kan anvendes til dokumentasjon og analyse. F.eks. kan radonnivåer rapporteres i arbeidstiden hvor ventilasjonen er på, det kan være utslagsgivende for om det skal iverksettes radonforebyggende tiltak og utbedringer av bygninger eller om ventilasjonen bare skal slås på en stund før ansatte kommer.

Radon Stråling måles i Bq/m3 og helsetilsynet og bygningsloven anbefaler at enkle radon forebyggende tiltak iverksettes på nivåer over 100 Bq/m3. Ved nivåer over 200 Bq/m3 bør det iverksettes mer gjennomgripende tiltak.

Instrumentet leveres klar til bruk med batterier, brukerveiledning, programvare på USB stikk, USB kabel og robust koffert.