Elma - Airthings Wave- Elma radondetektor i røykalarm design - 8023811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog
Måling av elektriske felt - nei
Måling av elektromagnietske felt - nei
Datalogger - nei
Grensesnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Airthings
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5706445687039
Elnummer
8023811
Leverandørens varenummer
8023811
Typebeskrivelse
8023811
Indikering:
Analog
Måling av elektriske felt:
nei
Måling av elektromagnietske felt:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
Ja
Målingf av støtstrøm:
nei
Måling av lufthastighet:
nei
Måling av lyd:
nei
Måle volumstrøm:
nei
Måling av RF signal:
nei
Måling av radioaktiv stråling:
Ja
Ved å benytte gratis app til Android og iOS vises målingene enkelt på din Smartphone eller Tablet. Både øyeblikks verdier og graf kan enkelt avleses slik at du har fult overblikk over bl.a. radon nivåer hjemme.
Elma Radondetektor Airthings Wave måler Radon, temperatur og fulgt.
Plasser Wave i de rom du ofte oppholder deg i eller på utsatte steder. Allerede etter 2 timer indikeres radon nivået som nå alltid kan følge kontinuerlig.
Radon Stråling måles i Bq/m3 og helsetilsynet og bygningsloven anbefaler at enkle radon forebyggende tiltak iverksettes på nivå over 100 Bq/m3. Ved nivåer over 200 Bq/m3 bør det iverksettes mer gjennomgripende tiltak.
Instrumentet leveres klar til bruk med batterier og brukerveiledning og montasjebeslag.