Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elma - Batteri - 3,6V Lithium 1/2 AA - 8024277

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Batteri - 3,6V Lithium 1/2 AA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 3,6 V

  • Målekretskategori - Andre

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445110889

Elnummer

8024277

Leverandørens varenummer

8024277

Typebeskrivelse

8024277

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

3,6 V

Målekretskategori:

Andre

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

0,5 A

Batteri 3,6V Lithium 1/2 AA til bl.a.:
Elma DT171
Elma DT172
Elma DT173
ElmaLOG 181T
ElmaLOG 181TH