Elma - El-montør koffert til måling av jordfeil på EX kabel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stasjonær måleinstallasjon - Nei
Ekstern strømtransformator - Nei
Måleområde - 0,001...1200 A
Alarmutgang - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445110995
Elnummer
8023248
Leverandørens varenummer
8023248
Typebeskrivelse
8023248
Stasjonær måleinstallasjon
Nei
Ekstern strømtransformator
Nei
Måleområde
0,001...1200 A
Alarmutgang
Nei
Mål jordfeil på EX-hengeledning.
Instrumentkoffert 5 er spesielt laget til montøren som søker jordfeil.
Multimeter Metrix MTX3290 El-nr. 8062879, er vanntett IP 67, har sikkerhetsklasse KAT IV og måler sann RMS AC/DC strøm og spenning.
Tangen C173 El-nr. 8023534, måler strømmer fra 1 mA til 1,2 A. Tangen er påmontert en anordning som gjør at den kan festes til en teleskopstang, og med snortrekk kan kjeften åpnes for å favne om EX kabelen.
Alt er samlet i en hendig koffert hvor også de medfølgende måleledningene ligger.