Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma - Elma 1337 Luminansmeter til måling av lysutstråling med loggefunksjon - 8062876

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma 1337 Luminansmeter til måling av lysutstråling med loggefunksjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - 0...10000000 lx

  • Laveste oppløsning - 0,1 lx

  • Datalogger - Ja

  • Måleapparatets nøyaktighetsklasse - Klasse C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445340316

Elnummer

8062876

Leverandørens varenummer

8062876

Typebeskrivelse

8062876

Indikering:

Digital

Måleområde:

0...10000000 lx

Laveste oppløsning:

0,1 lx

Datalogger:

Ja

Måleapparatets nøyaktighetsklasse:

Klasse C

Grensesnitt:

Ja

Elma 1337 er et Luminansmeter til måling av utstråling. Uunnværlig til vurdering av lysstrøm fra f.eks. lyskilder, nødstrømslys, CRT- og flatskjermer og andre displays. Instrumentet har loggefunksjon med 4GB hukommelse og USB port, for enkel logging og dokumentasjon.

Elma 1337 har en meget høy oppdateringshastighet med et tydelig 2 linjers, LCD display for enkel og rask avlesning.

Elma 1337 leveres i beskyttende koffert med brukermanual, batterier, programvare og USB kabel.