Elma - Elma 1500B Spenningstester KAT IV 300V NRF 9860002 - 8022115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 0...690 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445140145
Elnummer
8022115
Leverandørens varenummer
8022115
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
0...690 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
210 mm
Klingebredde:
19 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Motstandsmåleområde:
0...200 kOhm
Enpolet faseindikasjon:
nei
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT III


