Utgått

Elma - Elma 2500 – HandyAmp 200A AC - 8024071

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...2000 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...0 A

  • Strømtype - AC

  • Tangåpning - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445630059

Elnummer

8024071

Leverandørens varenummer

8024071

Typebeskrivelse

8024071

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...2000 A

Gjeldende måleområde AC:

0...0 A

Strømtype:

AC

Tangåpning:

15 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Virkelig RMS-måling:

Ja

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

Ja

HandyAmp er en praktisk strømtang som med sin smarte åpne tang kan måle strøm helt opp til 200 A AC bare ved å føre den åpne tangen inn over kabelen. Instrumentet måler: strøm, spenning, motstand, gjennomgang og diodetest. HandyAmp har 3 3/4 siffer i displayet, automatisk områdevalg, data hold og auto av. Med ”Volt sense” funksjonen kan du detektere spenning på kabel - berøringsfritt.

HandyAmp tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 1000V og KAT IV 600V. Leveres komplett med måleledninger, batteri,
veske og brukerveiledning.