Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma - Elma 3037 Sann RMS 300A AC - 8062745

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma 3037 Sann RMS 300A AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...300 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445900046

Elnummer

8062745

Leverandørens varenummer

8062745

Typebeskrivelse

8062745

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0...300 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

24 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Elma 3037 er et sann RMS tangampermeter i et handy design for enkel måling av AC strømmer. Instrumentet har god oppløsning helt ned til 10mA, stor belyst display, data hold og automatisk nulljustering.
Elma 3037 har low pass filter og ”Inrush” til måling av startstrømmer. Med ”Volt sense” funksjonen kan spenning detekteres berøringsfri. Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplett inkl. batterier og brukerveiledning.