Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Elma - Elma 3038 Digital Tangamperemeter - 8022314

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma 3038 Digital Tangamperemeter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde AC - 0...400 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

  • Tangåpning - 26 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445410132

Elnummer

8022314

Leverandørens varenummer

8022314

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde AC:

0...400 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

26 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Se produktblad