Elma - Elma 326 lydkalibrator (1356) - 8022768

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma 326 lydkalibrator (1356)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måling av elektriske felt - nei

  • Måling av elektromagnietske felt - nei

  • Datalogger - nei

  • Grensesnitt - nei

  • Målingf av støtstrøm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317650436

Elnummer

8022768

Leverandørens varenummer

8022768

Typebeskrivelse

8022768

Måling av elektriske felt:

nei

Måling av elektromagnietske felt:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Målingf av støtstrøm:

nei

Måling av lufthastighet:

nei

Måling av lyd:

nei

Måle volumstrøm:

nei

Måling av RF signal:

nei

Måling av radioaktiv stråling:

nei

Elma 326 er en lydkalibrator med to forskjellige typer lydtrykk til test, kontroll og justering av diverse lydmålere, lyd dosimetre m.m. Instrumentet oppfyller ANSI S1.40-1984 og IEC982 1988 klasse 2 og leveres komplett i veske med adapter for 1”, 1/2” og 1/4” mikrofon, batteri og brukerveiledning.