Elma - Elma 4000/D37N Jordfeilsøker - 8022341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stasjonær måleinstallasjon - nei
Alarmutgang - nei
Ekstern strømtransformator - Ja
Måleområde - 0...3600 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009210190
Elnummer
8022341
Leverandørens varenummer
8022341
Typebeskrivelse
8022341
Stasjonær måleinstallasjon:
nei
Alarmutgang:
nei
Ekstern strømtransformator:
Ja
Måleområde:
0...3600 A
Et smart sett for entydig identifisering av jordfeil, og måling av lekkasjestrøm i TN/TT/IT – nett. Settet består av en 4 Hz sender (generator), 1 stk. strømtang (stor ) som kobles til et digitalt instrument for avlesning av jordfeilen og lekkasjestrømmen direkte på anlegget under drift.
NB! Ved benyttelse av 4Hz generatoren kan dette kun benyttes på IT/TT nett. 4 Hz måleprinsippet kan ikke benyttes på TN da nullpunktet er jordet.
På TN nett benyttes systemet som standard lekkasjestrømstang.
Elma 4000 viser: Hvilken fase som har feil- og hvor, Feil i disnoiter/gjennomslagssikring, små og store jordfeil.
Kapasitanser i installasjonen elimineres.
Settet leveres :1 stk 4Hz sender, 1 stk måleinstrumentet for avlesning, 1 stk ""stor"" strømtang – maks lederdiameter 112mm (D37N) og
1 stk koffert sett med måleledninger og norsk brukerveiledning.
NB! Ved benyttelse av 4Hz generatoren kan dette kun benyttes på IT/TT nett. 4 Hz måleprinsippet kan ikke benyttes på TN da nullpunktet er jordet.
På TN nett benyttes systemet som standard lekkasjestrømstang.
Elma 4000 viser: Hvilken fase som har feil- og hvor, Feil i disnoiter/gjennomslagssikring, små og store jordfeil.
Kapasitanser i installasjonen elimineres.
Settet leveres :1 stk 4Hz sender, 1 stk måleinstrumentet for avlesning, 1 stk ""stor"" strømtang – maks lederdiameter 112mm (D37N) og
1 stk koffert sett med måleledninger og norsk brukerveiledning.


