Elma - Elma 43 – LAN kabeltester - 8023353

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma 43 – LAN kabeltester

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Tvunnet par

  • Modell / utførelse - Patch-kabeltester

  • Type indikering - LED

  • Tilleggsenhet - Ja

  • Målehode inkludert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703534040980

Elnummer

8023353

Leverandørens varenummer

8023353

Typebeskrivelse

8023353

Egnet for:

Tvunnet par

Modell / utførelse:

Patch-kabeltester

Type indikering:

LED

Tilleggsenhet:

Ja

Målehode inkludert:

Ja

Med PC-/printergrensesnitt:

nei

Datalogger:

nei

Egnet for nettverksprotokollmåling:

Ja

Elma 43 LAN kabel tester, er et nytt lite og brukervennlig instrument for enkel og rask kabeltest.

Instrumentet kan teste både på patch-kabler og direkte på installasjonen ved hjelp av den medfølgende remote enheten. Det kan testes for bl.a. gjennomgang, kortslutninger, brudd, kryssede par og feilforbindelser, installasjonen skal være spenningsløs under test. Testresultat vises med fargede lysdioder og det kan velges imellom loop- og fjern adaptertest, og imellom manuell og automatisk test.

Instrumentet leveres komplett i veske inkl. brukerveiledning, batteri og adapterer for bl.a. RJ45/RJ11 og BNC.