Elma - Elma 45 Lan /Partester - 8022548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Tvunnet par
Modell / utførelse - LAN-funksjonstester
Type indikering - LED/LCD
Med PC-/printergrensesnitt - nei
Datalogger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445340095
Elnummer
8022548
Leverandørens varenummer
8022548
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Egnet for:
Tvunnet par
Modell / utførelse:
LAN-funksjonstester
Type indikering:
LED/LCD
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
nei
Se produktblad


