Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma - Elma 608 – Mini infrarødt termometer i pennformat - 8024296

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma 608 – Mini infrarødt termometer i pennformat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -33...500 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445674008

Elnummer

8024296

Leverandørens varenummer

8024296

Typebeskrivelse

8024296

Indikering:

Digital

Måleområde:

-33...500 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

nei

Multi-visning:

nei

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

Ja

Elma 608 er et smart lite IR termometer i praktisk penn format som passer i brystlommen. Instrumentet måler enkelt og raskt temperaturen uten berøring av overflaten.

Elma 608 har en unik sirkellaser slik at du alltid kan se området det måles på. Instrumentet har i tillegg min/maks funksjon, datahold og belyst display. Elma 608 leveres klar til bruk inkl. batteri.