Elma - Elma 6100BT IP65 sann RMS Multimeter med Bluetooth - 8023706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 600 V
Maks spennings-måleområde DC - 600 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840472
Elnummer
8023706
Leverandørens varenummer
8023706
Typebeskrivelse
8023706
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
600 V
Maks spennings-måleområde DC:
600 V
Maks strøm-måleområde AC:
10 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Multi-visning:
nei
Valg av måleområde:
Automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning DC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning AC-strøm:
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
60 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
Andre
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
6000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
1 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
10000 kHz
Minste oppløsning frekvens:
Andre
Motstandtest/diodetest:
Ja
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
I tillegg har instrumentet et spesielt område for ekstern strømtang og mulighet for måling helt opptil 3000A med fleksibel strømtang (ElmaFlex 430).
Med Bluetooth funksjonen og gratis APP Elma Link som finnes både til iOS og Android blir Elma 6100BT til et sikkert og smart dokumentasjonsverktøy. Overfør display direkte til din Android/iOS enhet og foreta målinger i sikker avstand fra farlig spenning. Se og ta opp alle målinger, kurver og grafer direkte på telefonen. Lagre og tilknytt bilde og kommentar til målingen og del f.eks. via mail.
Elma 6100BT har et stort belyst display, og har integrert en kraftig LED lommelykt, datahold maks/min og auto av. Instrumentet tilfredsstiller EN61010-1 KAT III 600 V og leveres inkl. måleledninger, batterier, brukerveiledning.


