Elma - Elma 610A Ir Termometer NRF 9860095 - 8023668

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -50...550 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317620071

Elnummer

8023668

Leverandørens varenummer

8023668

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Indikering:

Digital

Måleområde:

-50...550 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

nei

Multi-visning:

Ja

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

Ja

Elma 610 er et prisgunstig infrarødt termometer som måler temperaturen uten berøring av måleobjektet. Den korte reaktionstid, ca. 1 sekund, gjør Elma 610 velegnet til raske målinger av f.eks. screening av kjøle / fryseskap, målinger på bevegelige deler i maskiner, komponenter i elektronikk og i autobransjen. Som hjelpefunksjon har Elma 610 en lasermarkør som viser sentrum av målepunktet. Denne lasermarkøren, sammen med det belyste skjerm, er en klar fordel, når det måles i mørke omgivelser. Instrumentet leveres komplett med veske, batteri og brukerveiledning.