Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma - Elma 611B Infr.Rød Temp NRF 9860022 - 8023669

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma 611B Infr.Rød Temp NRF 9860022

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -50...1000 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445350001

Elnummer

8023669

Leverandørens varenummer

8023669

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Indikering:

Digital

Måleområde:

-50...1000 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

nei

Multi-visning:

Ja

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

Ja

"Elma 611B et et Infrarødt termometer, som uten berøring med måleobjektet kan måle temperaturen. Instrumentet har en innstillbar emisjons/refleksjonsfaktor fra 0,1 til 1,00, noe som gjør instrumentet unikt til måling på emner med forskjellig slags emisjons/refleksjonsverdier. Instrumentet leveres komplett med veske, batterier og dansk brukerveiledning. "