Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma - Elma 612 Ir Termometer - 8022378

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma 612 Ir Termometer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -35...275 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445150014

Elnummer

8022378

Leverandørens varenummer

8022378

Typebeskrivelse

8022378

Indikering:

Digital

Måleområde:

-35...275 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

nei

Multi-visning:

nei

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

Ja

Elma 612 infrarøde termometer. Termometeret er utviklet for bruk i matvarebrangsjen. Avlessningen på instrumentet foregår på et lettleselig display. Skjermen ”fryser” verdien etter målingen, hvilket minsker faren for feilmålinger. Elma 612 oppfyller de kravene som stilles til temperaturmåling i matvarebransjen. Elma 612 har nøyaktighet på ± 1,0°C, måleområde fra -30°C til + 200°C og lasersikte til indikering av måleområdets sentrum. Elma 612 leveres komplett med batteri og brukerveiledning.