Elma - Elma 615 IR-termometer NRF9860096 - 8022414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -50...1200 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - Ja
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445150021
Elnummer
8022414
Leverandørens varenummer
8022414
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Indikering:
Digital
Måleområde:
-50...1200 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
Ja
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
Ja
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
Ja


