Elma - Elma 616UV – Infrarødt termometer og UV lekkasjedetektor - 8062438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -30...500 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445689002
Elnummer
8062438
Leverandørens varenummer
8062438
Typebeskrivelse
8062438
Indikering:
Digital
Måleområde:
-30...500 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
nei
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Infrarød måling:
Ja
Elma 616UV har innebygd lommelykt og innstilling emisjonsfaktor fra 0,1 til 1,00, hvilket gjør instrumentet unikt til måling på emner med forskjellig overflate. Elma 616UV har både min/maks/middel måling og HI/LOW alarm funksjon, som gjør spotmålinger til en formalitet. Ved å legge inn maksimum- eller minimumstemperatur kan det foretas raske målinger, uten behovet for å se på displayet, da instrumentet vil avgi en høy lyd, hvis maksimum- eller minimumstemperaturen oppnås.
Elma 616UV har belyst display og er utstyrt med nyeste teknologi, hvor en smart laser angir omkretsen og avstanden til målepunktet. Instrumentet leveres komplett inkl. koffert, batteri og dansk/norsk brukerveiledning.


