Elma - Elma 6600 – Prosessmultimeter– Prosesskalibrator med integrert multimeter og internminne - 8062694
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 1 A
Maks strøm-måleområde DC - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445630035
Elnummer
8062694
Leverandørens varenummer
8062694
Typebeskrivelse
8062694
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
1 A
Maks strøm-måleområde DC:
1 A
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,001 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,001 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
1 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
1 µA
Maks motstandsmåleområde:
50 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Maks. Temperaturmåleområde:
0 °C
Minste oppløsning temperatur:
Andre
Kapasitetsmåling:
nei
Maks. Kapasitetsmåleområde:
0 µF
Minste oppløsning kapasitet:
Andre
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
100 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,01 Hz
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...0 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
–Instrumentet er derfor perfekt til feilsøking.
Elma 6600 er har en stor LCD skjerm med bakgrunnsbelysning, som automatisk slår seg på, når lyset er svakt.
NÅR ELMA 6600 BRUKES SOM KALIBRATOR, HAR INSTRUMENTET TRE HOVEDFUNKSJONER:
Påtrykker en passiv strømsløyfe 0-24mA (intern batterispenning 4,5V) // Simulerer en 2-leder transmitter i en aktiv strømsløyfe 0-24mA (ekstern forsyning 6…48V) // Forsyner en transmitter og monitorerer strømmen i sløyfen (Loop Power 24V/20mA).
Elma 6600 er også et multimeter, med de funksjoner man forventer å finne i et standard multimeter som bl.a. spenningsmåling, strømmåling, motstandsmåling, frekvensmåling, gjennomgangstest med buzzer og iodetest. I tillegg til dette har instrumentet funksjoner som automatisk eller manuelt områdevalg, min/maks/gjennomsnitt og hold/relativ måling.
Elma 6600 kan lagre opp til 100 målinger og de lagrede målinger kan etterfølgende vises i displayet, eller overføres til den medfølgende Windows programvare via USB kabel.
Elma 6600 tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V. Instrumentet leveres komplett med batteri, måleledninger, krokodilleklemme, programvare, USB kabel, brukerveiledning og en kort reim så instrumentet kan henge i en tavle eller lignende


