Elma - Elma 6800 Grafisk multimeter - 8062506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840229
Elnummer
8062506
Leverandørens varenummer
8062506
Typebeskrivelse
8062506
Indikering:
Grafisk
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
10 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,001 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,001 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
0,01 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
0,01 µA
Maks motstandsmåleområde:
50 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,0001 Ohm
Temperaturmåling RTD:
Ja
Temperaturmåling:
Ja
Temperaturmåling TC:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
1350 °C
Minste oppløsning temperatur:
0,1 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
10000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,00001 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
10000 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,01 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...0 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
Ja
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
Ja
Sikringsautomat:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Har du stått ovenfor en måleoppgave og ønsket at ditt multimeter kunne vise deg signalene som et riktig oscilloskop? Det kan Elma 6800 med avanserte oscilloskop funksjoner og et stort grafisk TFT display på 320x240 piksler.
Oscilloskop funksjonen i Elma 6800 har en båndbredde på 10MHz og har smarte funksjoner som for eksempel muligheten å lagre skjermbilde i det interne minne og der etter bruke målingen/kurven til dokumentasjon eller referanse til lignende målinger.
Multimeteret i Elma 6800 har 50.000 counts og en basisnøyaktighet på 0,025 %. Instrumentet måler 20 ganger per sekund og har 100KHz AC båndbredde. Utover AC og DC strøm/spenning måler instrumentet motstand, temperatur, kapasitans og frekvens. Funksjoner som MIN/MAX/GJENNOMSNITT med tidsangivelse og datalogging finnes også i dette avanserte multimeter. I PEAK stillingen kan Elma 6800 ”fange” hurtige transienter helt ned til 250µs.
Elma 6800 har innebygd Bluetooth kommunikasjon, så det er mulig å betjene instrumentet fra en PC (Windows programvare følger med). Med en Bluetooth kompatibel strømtang kan måledata overføres trådløst fra tang til multimeter.
Elma 6800 er støv og vanntett, IP67, og leveres i en robust og beskyttende gummikappe, komplett med ledninger, Li-ion batterier, lader, Type K temperaturføler, Windows programvare, veske og brukerveiledning.