Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma - Elma 711 Digital Temp.Måler 1 Kanal NRF 9860021 - 8023690

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma 711 Digital Temp.Måler 1 Kanal NRF 9860021

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -50...1350 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445340149

Elnummer

8023690

Leverandørens varenummer

8023690

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Indikering:

Digital

Måleområde:

-50...1350 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

Ja

Multi-visning:

Ja

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

Ja

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

nei

Se produktblad