Elma - Elma 718 4 Kanals Temp Logger - 8022651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -200...1370 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534390153
Elnummer
8022651
Leverandørens varenummer
8022651
Typebeskrivelse
8022651
Indikering:
Digital
Måleområde:
-200...1370 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
Ja
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
Ja
Termoelement type J:
Ja
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
Ja
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
nei
Innstilling av loggeintervall og grenseverdier kan gjøres fra det vedlagte PC programmet. Etter måleperioden kan alle loggede verdier overføres til PC, og vises på forskjellige måter, f.eks.som grafer og data .Instrumentet kan også brukes som alminnelig termometer og har mange ekstrafunksjoner som min / maks, belyst skjerm, valg av °C og °F og tilkobling av ekstern strømforsyning. Elma 718 leveres komplett i
eske med programvare, RS 232 kabel, brukerveiledning, batterier og 2 stk. K trådfølere. (K følere bestilles etter behov)


