Elma - Elma 807s – Sann RMS Digitalt multimeter med temperaturmåling - 8022139

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma 807s – Sann RMS Digitalt multimeter med temperaturmåling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 1000 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 1000 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 10 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445410118

Elnummer

8022139

Leverandørens varenummer

8022139

Typebeskrivelse

8022139

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

1000 V

Maks spennings-måleområde DC:

1000 V

Maks strøm-måleområde AC:

10 A

Maks strøm-måleområde DC:

10 A

Multi-visning:

nei

Valg av måleområde:

Automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

Andre

Lavest oppløsning DC-spenning:

Andre

Lavest oppløsning AC-strøm:

Andre

Lavest oppløsning DC-strøm:

Andre

Maks motstandsmåleområde:

40 MOhm

Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):

nei

Laveste oppløsning motstand:

Andre

Temperaturmåling RTD:

nei

Temperaturmåling:

Ja

Temperaturmåling TC:

Ja

Maks. Temperaturmåleområde:

300 °C

Minste oppløsning temperatur:

Andre

Kapasitetsmåling:

Ja

Maks. Kapasitetsmåleområde:

3000 µF

Minste oppløsning kapasitet:

Andre

Frekvensmåling:

Ja

Maks. Frekvensmåleområde:

4 kHz

Minste oppløsning frekvens:

Andre

Motstandtest/diodetest:

Ja

Nominell prøvespenning 10V:

nei

Nominell prøvespenning 50V:

nei

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

nei

Merketestspenning 1000 V:

nei

Kabellengdemåling:

nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:

nei

Effekt og energimåling:

nei

Overharmonisk analyse / Power quality:

nei

Med nivåmåling (dB):

nei

Relativ verdimåling:

nei

Induktivitetsmåling:

nei

Måling av ledningsevne:

nei

Kontinuitetstest:

nei

Momentanverdilagring:

Ja

Maksimumsverdi lagring:

Ja

Minimumsverdi lagring:

Ja

Toppverdiminne:

nei

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tidsintervallmåling:

nei

Turtallsmåling:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Sikringsautomat:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Elma 807s er et godt sann RMS multimeter til måling av alle typer signaler. Instrumentet har automatisk områdevalg, relativ måling, belyst display,samt både 30ms makshold og datahold.Måler sann RMS spenning, strøm, frekvens, motstand, kapasitans, temperatur, dioder og gjennomgang.

Instrumentet tåler overbelastning, advarer ved feiltilkobling og er forsynt med høyeffektiv sikringer. Elma 807s tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplett med brukerveiledning, batteri, testledninger og robust gummibeskyttelseskappe.