Elma - Elma 9200BT Sann RMS AC/DC Strømtang med Bluetooth Tangamper - 8023715

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma 9200BT Sann RMS AC/DC Strømtang med Bluetooth Tangamper

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...400 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...400 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5706445840489

Elnummer

8023715

Leverandørens varenummer

8023715

Typebeskrivelse

8023715

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...400 A

Gjeldende måleområde AC:

0...400 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

30 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

Ja

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

Ja

Elma 9200BT er en robust sann RMS AC/DC strømtang med Bluetooth funksjon. Instrumentet måler strøm, spenning, frekvens, kapasitans, temperatur, duty-cycle, motstand og gjennomgang. Ytterligere har instrumentet et spesielt område for ekstern strømtang som gir mulighet for måling helt opptil 3000A med fleksibel strømtang (ElmaFlex 430).

Med Bluetooth funksjonen og gratis APP Elma Link som finnes både til iOS og Android, blir Elma 9200BT til et sikkert og smart dokumentasjonsverktøy. Overfør display direkte på din Android/iOS enhet og foreta målingene i sikker avstand fra farlig spenning. Se og ta opp alle verdier, kurver og grafer direkte på telefonen. Du kan lagre og tilknytte bilde og kommentarer til målingen og del f.eks. via mail.

Elma 9200BT har et stort belyst display med integrert LED lommelykt, polsøker, datahold rel/maks/min og auto av funksjon. Elma 9200BT tilfredsstiller EN61010-1 KAT III 600V og leveres i veske med måleledninger, batterier, brukerveiledning og temperaturprobe.