Elma - Elma ACT612 - Intelligent batteritester - 8062121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 1-polet
Spenningsindikering - LCD
Spenningsmåleområde - 6...12 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445111053
Elnummer
8062121
Leverandørens varenummer
8062121
Typebeskrivelse
Elma Gold-PLUS batteritester
Testtype:
1-polet
Spenningsindikering:
LCD
Spenningsmåleområde:
6...12 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
210 mm
Bladlengde:
4 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
Ja
Motstandsmåleområde:
0...0 kOhm
Resistansmåling:
0 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
nei
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
Uten


