Elma - Elma B-scope 500 videoendoskop - 8062162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bøyelig
Lengde - 1000...1000 mm
Beskyttelsesgrad (IP) for sonde - Andre
Diameter kamerasonde - 5,5 mm
Med innebygd lampe - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840076
Elnummer
8062162
Leverandørens varenummer
8062162
Typebeskrivelse
Elma B-scope 500 videoendoskop
Modell / utførelse:
Bøyelig
Lengde:
1000...1000 mm
Beskyttelsesgrad (IP) for sonde:
Andre
Diameter kamerasonde:
5,5 mm
Med innebygd lampe:
Ja
Avstandsmåling:
nei
Videotekstgenerator:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Video opptak:
Ja
Maks horisontal oppløsning, display:
220
Maks vertikal oppløsning, display:
480
Med berøringsskjerm:
nei
Digital zoom:
1
USB-tilkobling:
Ja
SD kortholder:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
Ja
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Maks. Batteritid:
3 h
Beskyttelsesgrad (IP) for skjerm:
Andre
Vekt:
0,82 kg
Bildeorientering på skjermen:
Manuelt
Skjermstørrelse:
8 cm
Åpningsvinkel kamera:
45 °
Vinklet kamera 90 grader:
Ja
Fremoverrettet kamera:
Ja


