Utgått

Elma - Elma BM 117 – Strømtang 2000A - 8022191

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma BM 117 – Strømtang 2000A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 600 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 600 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 2000 A

  • Multi-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445410248

Elnummer

8022191

Leverandørens varenummer

8022191

Typebeskrivelse

8022191

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

600 V

Maks spennings-måleområde DC:

600 V

Maks strøm-måleområde AC:

2000 A

Multi-visning:

nei

Valg av måleområde:

Automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

0,1 mV

Lavest oppløsning DC-spenning:

0,1 mV

Lavest oppløsning AC-strøm:

Andre

Maks motstandsmåleområde:

6 MOhm

Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):

nei

Laveste oppløsning motstand:

0,1 Ohm

Temperaturmåling RTD:

nei

Temperaturmåling:

nei

Temperaturmåling TC:

nei

Minste oppløsning temperatur:

Andre

Kapasitetsmåling:

Ja

Maks. Kapasitetsmåleområde:

2000 µF

Minste oppløsning kapasitet:

Andre

Frekvensmåling:

nei

Minste oppløsning frekvens:

Andre

Motstandtest/diodetest:

Ja

Nominell prøvespenning 10V:

nei

Nominell prøvespenning 50V:

nei

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

nei

Merketestspenning 1000 V:

nei

Kabellengdemåling:

nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:

nei

Effekt og energimåling:

nei

Overharmonisk analyse / Power quality:

nei

Med nivåmåling (dB):

nei

Relativ verdimåling:

nei

Induktivitetsmåling:

nei

Måling av ledningsevne:

nei

Kontinuitetstest:

Ja

Momentanverdilagring:

Ja

Maksimumsverdi lagring:

nei

Minimumsverdi lagring:

nei

Toppverdiminne:

nei

Virkelig RMS-måling:

nei

Tidsintervallmåling:

nei

Turtallsmåling:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Sikringsautomat:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Elma BM 117 er en strømtang som kan måle strøm helt opp til 2000A AC. Instrumentet måler strøm, spenning, kapasitans, motstand, gjennomgang og har et stort display, automatisk områdevalg, berøringsfri polsøker og datalagring. Elma BM 117 er UL-listet og tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V
Leveres komplett med veske, måleledninger, batteri og brukerveiledning.